Startseite

SIEMENS - SIE8WH90001KA00 COPERTURA MORS. MOLLA 2LIV. 2,5MMQ, GRI - 8WH90001KA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869348568

Artikelnummer

SIE8WH90001KA00

Herstellernummer

8WH90001KA00

Hersteller

SIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

    Coperchio per morsetti compatti a due piani

    Il coperchio per morsetti compatti offre una tecnologia di collegamento versatile e sicura per applicazioni industriali moderne.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione trasversale: 2,5 mm²
    • Larghezza: 2,2 mm
    • Colore: grigio
    • Collegamento a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida liberamente combinabili
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati

    Vantaggi per il cliente:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Facilità nel montaggio e nelle tecniche di collegamento
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali
    • Soluzione ottimale per la sicurezza degli utenti, solo da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie