SIEMENS - SIE8WH90001JA00 COPERTURA MORS. MOLLA COMP. 2,5MMQ, GRI - 8WH90001JA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869348520
Artikelnummer
SIE8WH90001JA00
Herstellernummer
8WH90001JA00
Hersteller
SIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
- Sezione cavo: 2,5 mm²
- Larghezza: 2,2 mm
- Colore: grigio
- Compatibilità con tecniche di collegamento a vite, a molla, push-in e rapida
- Accessori standardizzati per iscrizione e prova
- Contatto sicuro e durevole
- Facilità nel disconnettere cavi e conduttori
- Applicazioni versatili in edifici industriali, funzionali e residenziali
- Montaggio e collegamento semplici e comodi
- Protezione standard contro contatti accidentali per una maggiore sicurezza
Coperchio per morsetti compatti
Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e versatile in diverse applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


