Startseite

SIEMENS - SIE8WH90001GA00 COPERTURA MORS. MOLLA 2,5MMQ, GRIGIO - 8WH90001GA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869347684

Artikelnummer

SIE8WH90001GA00

Herstellernummer

8WH90001GA00

Hersteller

SIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

    Coperchio per morsetti passanti con morsetto a molla, 2,5mm²

    Strumento versatile per la connessione sicura di cavi e conduttori in applicazioni industriali e residenziali.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza: 2,2 mm
    • Collegamento: tecnica di collegamento combinabile (vite, a molla, push-in, rapida)
    • Accessori standardizzati e utilizzabili trasversalmente
    • Applicazioni multiple in edifici industriali, funzionali e residenziali

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere
    • Montaggio e connessione comodi e semplici
    • Ampia gamma di accessori disponibili
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione
    • Protezione contro i contatti accidentali come standard
    • Tecnica ottimale per la sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie