SIEMENS - SIE8WH90000GA00 COPERTURA MORS. MOLLA 3P.TI 2,5MMQ, GRI - 8WH90000GA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869347646
Artikelnummer
SIE8WH90000GA00
Herstellernummer
8WH90000GA00
Hersteller
SIE
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
- Flessibilità nell'impiego di tecniche di collegamento a vite, a molla, push-in o rapida
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Adattabilità per un'ampia varietà di esigenze di installazione
- Facilità di utilizzo e montaggio per diversi ambienti, inclusi edifici industriali e residenziali
Segmento di copertura per morsetti passanti 2,5mm²
Collegamenti elettrici facili e versatili per diverse applicazioni industriali e residenziali con morsetti combinabili di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


