SIEMENS - SIE8WH82022AA05 TARGHETTA FRONT. VUOTA 5,2 MM - 8WH82022AA05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
960 ST
EAN
4001869368801
Artikelnummer
SIE8WH82022AA05
Herstellernummer
8WH82022AA05
Hersteller
SIE
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Etichetta di siglatura
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
Dettagli tecnici:
- Iscrizione frontale
- Larghezza del morsetto 5,2 mm
- Fissaggio a scatto
- Bianca
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice.
- Contatto durevolmente sicuro.
- Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tutte le tecniche di collegamento, a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido, sono liberamente combinabili tra di loro.
- I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


