Startseite

SIEMENS - SIE8WH81401AB35 TARGHETTA FRONT. 4,2MM VERT. 31-40 - 8WH81401AB35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869348902

Artikelnummer

SIE8WH81401AB35

Herstellernummer

8WH81401AB35

Hersteller

SIE

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

etichetta di siglatura, iscrizione frontale, 31-40, larghezza del morsetto 4,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 1,5 mm2 Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie