SIEMENS - SIE8WH81401AB15 TARGHETTA FRONT. 4,2MM VERT. 11-20 - 8WH81401AB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869348889
Artikelnummer
SIE8WH81401AB15
Herstellernummer
8WH81401AB15
Hersteller
SIE
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
- Iscrizione frontale
- Dimensione del morsetto: 1,5 mm²
- Larghezza del morsetto: 4,2 mm
- Fissaggio a scatto
- Collegamenti: a vite, a molla, push-in e rapida combinabili tra di loro
- Standardizzazione degli accessori per iscrizione e prova
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e di collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Etichetta di siglatura
È una soluzione moderna di Siemens per la tecnica di collegamento con morsetti combinabili, adatta a diverse applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


