SIEMENS - SIE8WH81401AB05 TARGHETTA FRONT. 4,2MM VERT. 1-10 - 8WH81401AB05
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869348872
Artikelnummer
SIE8WH81401AB05
Herstellernummer
8WH81401AB05
Hersteller
SIE
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Etichetta di siglatura
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
Dettagli tecnici:
- Iscrizione frontale
- 01-10
- Larghezza del morsetto 4,2 mm
- Dimensione del morsetto 1,5 mm²
- Fissaggio a scatto
- Colore: bianco
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice.
- Contatto durevolmente sicuro.
- Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro.
- I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


