SIEMENS - SIE8WH81213AB45 TARGHETTA PIATT. 6,2MM LONG. 41-50 - 8WH81213AB45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869350394
Artikelnummer
SIE8WH81213AB45
Herstellernummer
8WH81213AB45
Hersteller
SIE
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
- Iscrizione piatta, 41-50
- Larghezza del morsetto: 6,2 mm
- Fissaggio a scatto
- Dimensione del morsetto: 4 mm²
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in, e rapida
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Contatto sicuro e durevole
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica dimontaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Amplia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Etichetta di siglatura
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


