SIEMENS - SIE8WH81213AB15 TARGHETTA PIATT. 6,2MM LONG. 11-20 - 8WH81213AB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869350363
Artikelnummer
SIE8WH81213AB15
Herstellernummer
8WH81213AB15
Hersteller
SIE
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
- Larghezzadel morsetto: 6,2 mm
- Dimensione del morsetto: 4 mm²
- Fissaggio a scatto
- Variabilità nelle tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in e rapida
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facilmente rimovibili
- Ampliamento delle possibilità di applicazione
- Montaggio e collegamento comodi e semplici
- Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la sicurezza dell'utente, garantita da Siemens
Etichetta di siglatura
La etichetta di siglatura è progettata per offrire una tecnica di collegamento versatile e moderna per applicazioni industriali, funzionali e residenziali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


