SIEMENS - SIE8WH81213AB05 TARGHETTA PIATT. 6,2MM LONG. 1-10 - 8WH81213AB05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869350356
Artikelnummer
SIE8WH81213AB05
Herstellernummer
8WH81213AB05
Hersteller
SIE
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
- Iscrizione piatta
- Larghezza del morsetto: 6,2 mm
- Fissaggio a scatto
- Dimensione del morsetto: 4 mm²
- Collegamento a vite, a molla, push-in o tecnica di collegamento rapida, liberamente combinabili
- Accessori standardizzati per iscrizione e prova
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere, come cavi e conduttori
- Realizzazione di molteplici applicazioni
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la sicurezza, unica da Siemens
Etichetta di siglatura
Etichetta di siglatura per morsetti combinabili, progettata per diverse applicazioni industriali e per una moderna tecnica di installazione di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


