SIEMENS - SIE8WH81212XA05 TARGHETTA PIATT. 5,2MM LONG. CUSTOM - 8WH81212XA05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869350332
Artikelnummer
SIE8WH81212XA05
Herstellernummer
8WH81212XA05
Hersteller
SIE
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
- Iscrizione piatta
- Larghezza del morsetto: 5,2 mm
- Fissaggio a scatto
- Bianca dimensione del morsetto 2,5 mm²
- Tecnica di collegamento con morsetti combinabili
- Compatibile con collegamento a vite, a molla, push-in e collegamento rapido
- Accessori standardizzati per iscrizione e prova
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Realizzazione di molteplici applicazioni
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Etichetta di siglatura
Il prodotto è progettato per fornire una soluzione di collegamento versatile con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


