Startseite

SIEMENS - SIE8WH81212AB35 TARGHETTA PIATT. 5,2MM LONG. 31-40 - 8WH81212AB35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869350158

Artikelnummer

SIE8WH81212AB35

Herstellernummer

8WH81212AB35

Hersteller

SIE

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

etichetta di siglatura, iscrizione piatta, 31-40, larghezza del morsetto 5,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 2,5 mm2 Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie