SIEMENS - SIE8WH81205AB15 TARGHETTA FRONT. 10MM LONG. 11-20 - 8WH81205AB15
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
EAN
4001869349763
Artikelnummer
SIE8WH81205AB15
Herstellernummer
8WH81205AB15
Hersteller
SIE
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Etichetta di siglatura
Dispositivo per la connessione sicura di cavi e conduttori in edifici industriali, funzionali e residenziali.
Dettagli tecnici:
- Iscrizione frontale
- 11-20
- Larghezza del morsetto 10,2 mm
- Fissaggio a scatto
- Bianca
- Dimensione del morsetto 10 e 16 mm²
Vantaggi per il cliente:
- Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni
- Montaggio comodo e semplice
- Contatto durevolmente sicuro
- Connessione di collegamenti elettrici facile da sciogliere
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Combinabilità libera di morsetti a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


