Startseite

SIEMENS - SIE8WH81205AA15 TARGHETTA FRONT. 10MM LONG. L1,L2,L3,PE - 8WH81205AA15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 10.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4001869349732

Artikelnummer

SIE8WH81205AA15

Herstellernummer

8WH81205AA15

Hersteller

SIE

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

10.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

etichetta di siglatura, iscrizione frontale, vert, larghezza del morsetto 10,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 10 e 16 mm2 Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie