SIEMENS - SIE8WH81204AB75 TARGHETTA FRONT. 8,2MM LONG. 71-80 - 8WH81204AB75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
EAN
4001869349572
Artikelnummer
SIE8WH81204AB75
Herstellernummer
8WH81204AB75
Hersteller
SIE
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Etichetta di siglatura
La etichetta di siglatura offre una soluzione versatile per la connessione di collegamenti elettrici in vari ambiti, garantendo sicurezza e semplicità di montaggio.
Dettagli tecnici:
- Iscrizione frontale
- 71-80
- Larghezza del morsetto 8,2 mm
- Fissaggio a scatto
- Bianca
- Dimensione del morsetto 6 mm²
Vantaggi per il cliente:
- Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
- Montaggio comodo e semplice.
- Contatto durevolmente sicuro.
- Connessione di collegamenti elettrici, come cavie conduttori, facile da sciogliere.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro.
- I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


