SIEMENS - SIE8WH81204AB45 TARGHETTA FRONT. 8,2MM LONG. 41-50 - 8WH81204AB45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869349541
Artikelnummer
SIE8WH81204AB45
Herstellernummer
8WH81204AB45
Hersteller
SIE
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
- Larghezza del morsetto: 8,2 mm
- Dimensione del morsetto: 6 mm²
- Fissaggio a scatto
- Collegamento a vite, a molla, push-in oppure tecnica di collegamento rapida
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Etichetta di siglatura
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


