SIEMENS - SIE8WH81204AB35 TARGHETTA FRONT. 8,2MM LONG. 31-40 - 8WH81204AB35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869349534
Artikelnummer
SIE8WH81204AB35
Herstellernummer
8WH81204AB35
Hersteller
SIE
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Etichetta di siglatura
La tecnica di collegamento offre una soluzione versatile per applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
Dettagli tecnici:
- Iscrizione frontale
- 31-40
- Larghezza del morsetto 8,2 mm
- Fissaggio a scatto
- Bianca
- Dimensione del morsetto 6 mm²
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice
- Contattodurevolmente sicuro
- Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro
- I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza -solo da Siemens
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


