SIEMENS - SIE8WH81204AB15 TARGHETTA FRONT. 8,2MM LONG. 11-20 - 8WH81204AB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869349510
Artikelnummer
SIE8WH81204AB15
Herstellernummer
8WH81204AB15
Hersteller
SIE
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
- Iscrizione frontale
- Dimensioni morsetto:6 mm²
- Larghezza del morsetto: 8,2 mm
- Fissaggio a scatto
- Tecniche di collegamento: vite, a molla, push-in, rapida
- Accessori standardizzati per iscrizione e prova
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Realizzazione di molteplici applicazioni
- Montaggio e collegamento comodi e semplici
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la sicurezza
Etichetta di siglatura
Etichetta di siglatura progettata per applicazioni industriali con diverse tecniche di collegamento combinabili.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


