Startseite

SIEMENS - SIE8WH81204AB05 TARGHETTA FRONT. 8,2MM LONG. 1-10 - 8WH81204AB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869349503

Artikelnummer

SIE8WH81204AB05

Herstellernummer

8WH81204AB05

Hersteller

SIE

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Etichetta di siglatura

La etichetta di siglatura è progettata per una connessione elettrica sicura e semplice in diverse applicazioni.

Dettagli tecnici:

  • Iscrizione frontale
  • 01-10
  • Larghezza del morsetto: 8,2 mm
  • Fissaggio a scatto
  • Bianca
  • Dimensione del morsetto: 6 mm²

Vantaggi per il cliente:

  • Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
  • Montaggio comodo e semplice.
  • Contatto durevolmente sicuro.
  • Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere.
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
  • Tutte le connessioni (a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido) sono liberamente combinabili tra di loro.
  • I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie