SIEMENS - SIE8WH81203AB35 TARGHETTA FRONT. 6,2MM LONG. 31-40 - 8WH81203AB35
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869349299
Artikelnummer
SIE8WH81203AB35
Herstellernummer
8WH81203AB35
Hersteller
SIE
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Etichetta di siglatura
Soluzione versatile per la connessione di collegamenti elettrici in vari ambienti.
Dettagli tecnici:
- Iscrizione frontale
- 31-40
- Larghezza del morsetto 6,2 mm
- Fissaggio a scatto
- Bianca
- Dimensione del morsetto 4 mm²
Vantaggi per il cliente:
- Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
- Montaggio comodo e semplice.
- Contatto durevolmente sicuro.
- Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tutte le varianti (a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido) sono liberamente combinabili tra di loro.
- I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


