Startseite

SIEMENS - SIE8WH81203AB05 TARGHETTA FRONT. 6,2MM LONG. 1-10 - 8WH81203AB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869349268

Artikelnummer

SIE8WH81203AB05

Herstellernummer

8WH81203AB05

Hersteller

SIE

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Etichetta di siglatura

Soluzione per la connessione di collegamenti elettrici in vari contesti, inclusi edifici industriali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Iscrizione frontale
  • 01-10
  • Larghezza del morsetto 6,2 mm
  • Fissaggio a scatto
  • Bianca
  • Dimensione del morsetto 4 mm2

Vantaggi per il cliente:

  • Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
  • Montaggio comodo e semplice.
  • Contatto durevolmente sicuro.
  • Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere.
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
  • Combinabilità tra morsetti a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido.
  • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie