SIEMENS - SIE8WH81202AB25 TARGHETTA FRONT. 5,2MM LONG. 21-30 - 8WH81202AB25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869349039
Artikelnummer
SIE8WH81202AB25
Herstellernummer
8WH81202AB25
Hersteller
SIE
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
- Iscrizione frontale
- 21-30 larghezza del morsetto 5,2 mm
- Fissaggio a scatto
- Dimensione del morsetto 2,5 mm²
- Collegamento a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Etichetta di siglatura
Il prodotto è una tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e residenziali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


