Startseite

SIEMENS - SIE8WH81202AB05 TARGHETTA FRONT. 5,2MM LONG. 1-10 - 8WH81202AB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869349015

Artikelnummer

SIE8WH81202AB05

Herstellernummer

8WH81202AB05

Hersteller

SIE

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

etichetta di siglatura, iscrizione frontale, 01-10, larghezza del morsetto 5,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 2,5 mm2 Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie