SIEMENS - SIE8WH81202AA15 TARGHETTA FRONT. 5,2MM LONG. L1,L2,L3,P - 8WH81202AA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869349008
Artikelnummer
SIE8WH81202AA15
Herstellernummer
8WH81202AA15
Hersteller
SIE
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
etichetta di siglatura, iscrizione frontale, vert, larghezza del morsetto 5,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 2,5 mm2 Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. Montaggio comodo e semplice. Contatto durevolmente sicuro. Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali comestandard di serie. Sia che siano a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido, tutte sono liberamente combinabili tra di loro. I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Tecnica ottimale per lavostra sicurezza - solo da Siemens.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


