SIEMENS - SIE8WH81201AB15 TARGHETTA FRONT. 4,2MM LONG. 11-20 - 8WH81201AB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869348780
Artikelnummer
SIE8WH81201AB15
Herstellernummer
8WH81201AB15
Hersteller
SIE
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
etichetta di siglatura, iscrizione frontale, 11-20, larghezza del morsetto 4,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 1,5 mm2 Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


