SIEMENS - SIE8WH81131AA05 TARGHETTA VUOTA PIATT 4,2-5,2-6,2-8,2- - 8WH81131AA05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
2000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869355870
Artikelnummer
SIE8WH81131AA05
Herstellernummer
8WH81131AA05
Hersteller
SIE
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
- Larghezza del morsetto: 4,2 mm
- Fissaggio: a scatto
- Varianti di collegamento: a vite, a molla, push-in, collegamento rapido
- Accessori per iscrizione e prova: standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Etichetta di siglatura
Collegamento industriale moderno e versatile con morsetti combinabili di Siemens per diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


