Startseite

SIEMENS - SIE8WH81122AA05 TARGHETTA VUOTA FRONT 5,2-6,2MM - 8WH81122AA05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1400 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869355856

Artikelnummer

SIE8WH81122AA05

Herstellernummer

8WH81122AA05

Hersteller

SIE

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Etichetta di siglatura

Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Iscrizione frontale
  • Larghezza del morsetto 5,2 mm
  • Fissaggio a scatto
  • Bianca

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice.
  • Contatto durevolmente sicuro.
  • Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere.
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
  • Tutte le tecniche di collegamento, a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido, sono liberamente combinabili tra di loro.
  • I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie