SIEMENS - SIE8WH81105AA05 TARGHETTA FRONT. VUOTA LARGH. 10MM - 8WH81105AA05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869349725
Artikelnummer
SIE8WH81105AA05
Herstellernummer
8WH81105AA05
Hersteller
SIE
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
- Larghezza del morsetto: 10,2 mm
- Dimensioni del morsetto: 10 e 16 mm²
- Fissaggio a scatto
- Tipi di collegamento: vite, molla, push-in, collegamento rapido
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Realizzazione di molteplici applicazioni
- Montaggio comodo e semplice
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
Etichetta di siglatura
La tecnologia di collegamento con morsetti combinabili di Siemens offre soluzioni versatili per applicazioni industriali e residenziali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


