SIEMENS - SIE8WH60200CF07 MORSETTO KL. 2,5MMQ, 5,2MM,PE - 8WH60200CF07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anzahl der Etagen - 2
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Packung
50 ST
EAN
4001869416182
Artikelnummer
SIE8WH60200CF07
Herstellernummer
8WH60200CF07
Hersteller
SIE
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...4 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Höhe:
68.18 mm
Breite:
5.15 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Tiefe:
45.85 mm
- Collegamento a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida.
- Contatto s sicuro e durevole.
- Facile collegamento e disconnessione dicavi e conduttori.
- Ampia gamma di accessori standardizzati.
- Protezione contro i contatti accidentali come standard.
- Compatibilità con varie applicazioni industriali e residenziali.
- Massima flessibilità nelle scelte di collegamento.
- Installazione rapida e semplice grazie a tecniche di montaggio pratiche.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione.
- Soluzioni personalizzabili per ogni esigenza di collegamento.
Morsetto, attacco a innesto iPo, a due piani, morsetto PE/PEN, 2,5mm², giallo-verde
Pra un sistema di collegamento versatile e sicuro, i morsetti combinabili di Siemens supportano diverse tecniche di installazione moderna per applicazioni industriali e residenziali.
Dettagli tecnici:
Benefici peril cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


