SIEMENS - SIE8WH60200AF00 MORSETTO KL. 2,5MMQ, 5,2MM,GRIGIO - 8WH60200AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss
Bemessungsstrom In - 22 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869416168
Artikelnummer
SIE8WH60200AF00
Herstellernummer
8WH60200AF00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Bemessungsstrom In:
22 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Höhe:
68.179999999 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Tiefe:
45.9 mm
Morsetto, attacco a innesto iPo
Il morsetto passante a due piani è progettato per collegamenti elettrici facili e sicuri in diverse applicazioni edilizie.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Morsetto passante
- Dimensione: 2,5mm²
- Colore: Grigio
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice.
- Contatto durevolmente sicuro.
- Connessione di collegamenti elettrici facile da sciogliere.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tutte le tecnologie di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro.
- I moltepliciaccessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


