Startseite

SIEMENS - SIE8WH60030AF00 MORSETTO DG-KL. 2,5MMQ,5,2MM,GRIGIO - 8WH60030AF00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 3

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869416106

Artikelnummer

SIE8WH60030AF00

Herstellernummer

8WH60030AF00

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Höhe:

60.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

35.3 mm

    Morsetto

    Collegamento sicuro e durevole per diverse applicazioni industriali grazie ai morsetti combinabili di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Attacco a innesto iPo
    • Morsetto passante, 2,5mm²
    • Tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati
    • Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
    • Montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
    • Ampia gamma di accessori standardizzati
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie