SIEMENS - SIE8WH60014DF00 MORSETTO INSTA-KL 2,5MMQ L L - 8WH60014DF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Packung
50 ST
EAN
4001869447834
Artikelnummer
SIE8WH60014DF00
Herstellernummer
8WH60014DF00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Potentiale:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
5.149999999 mm
Höhe:
100.899999999 mm
Tiefe:
48.699999999 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Grundfarbe:
grau
Mit PE-Funktion:
nein
Mit N-Trennschlitten:
nein
N-Funktion möglich:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


