Startseite

SIEMENS - SIE8WH60010AF00 MORSETTO DG-KL-2,5MMQ M - 8WH60010AF00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869447926

Artikelnummer

SIE8WH60010AF00

Herstellernummer

8WH60010AF00

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.149999999 mm

Höhe:

42.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

42.5 mm

Morsetto, attacco a innesto iPo

Morsetto passante per installazione con contatto durevolmente sicuro e facile da sciogliere.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 2,5mm²
  • Colore: grigio
  • Tipo: morsetto per installazione, morsetto passante
  • Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori
  • Configurazione: combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
  • Tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro
  • I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie