Startseite

SIEMENS - SIE8WH60000CJ07 MORSETTO PE-KL,IPO,10MM2,GIALLO-VERDE - 8WH60000CJ07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869471525

Artikelnummer

SIE8WH60000CJ07

Herstellernummer

8WH60000CJ07

Hersteller

SIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Höhe:

67.7 mm

Breite:

10.15 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Tiefe:

49.56 mm

    Morsetto, attacco a innesto iPo, morsetto PE/PEN, 10mm², giallo-verde

    Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
    • Contatto sicuro e durevole.
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
    • Comode e semplici tecniche di montaggio e collegamento.
    • Ampia gamma di accessori standardizzati.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nella scelta della tecnica di collegamento (vite, molla, push-in o rapida).
    • Possibilità di combinare liberamente letecniche di collegamento.
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e trasversali.
    • Adatto per ogni esigenza in edifici industriali, funzionali e residenziali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie