Startseite

SIEMENS - SIE8WH60000CG07 MORSETTO PE-DG-KL. 4MMQ GIALLO-VERDE - 8WH60000CG07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869447643

Artikelnummer

SIE8WH60000CG07

Herstellernummer

8WH60000CG07

Hersteller

SIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Höhe:

55.93 mm

Breite:

6.15 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Tiefe:

35.25 mm

    Morsetto

    Collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Attacco a innesto iPo
    • Morsetto PE/PEN
    • Sezione del cavo: 4mm²
    • Colore: giallo-verde
    • Disposizioni di collegamento: a vite, a molla, push-in, tecnica di collegamento rapida
    • Accessori standardizzati e utilizzabili trasversalmente

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Montaggio e collegamento comodi e semplici
    • Ampia gamma di accessori standardizzati
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie