Startseite

SIEMENS - SIE8WH60000CF07 MORSETTO PE-DG-KL. 5,2MM GIALLO-VERDE - 8WH60000CF07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869416021

Artikelnummer

SIE8WH60000CF07

Herstellernummer

8WH60000CF07

Hersteller

SIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...4 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Höhe:

49.1 mm

Breite:

5.15 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Tiefe:

35.25 mm

    Morsetto, attacco a innesto iPo, morsetto PE/PEN, 2,5mm², giallo-verde

    Produzione di connessioni elettriche sicure e versatili per diverse applicazioni industriali e residenziali.

    Dettagli tecnici:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
    • Ampia gamma di accessori standardizzati
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nella scelta della tecnica di collegamento, tra cui vite, a molla, push-in o rapida
    • Standardizzazione degli accessori per iscrizione e prova utilizzabili trasversalmente
    • Soluzioni personalizzate per ogni esigenza nel campo dell'installazione moderna

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie