Startseite

SIEMENS - SIE8WH60000AJ00 MORSETTO D-KL,IPO,10MM2,GRIGIO - 8WH60000AJ00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869471501

Artikelnummer

SIE8WH60000AJ00

Herstellernummer

8WH60000AJ00

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Bemessungsstrom In:

57 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

10.2 mm

Höhe:

67.7 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

49.5 mm

    Morsetto

    Collegamento sicuro e versatile grazie ai morsetti combinabili di Siemens, adatti per diverse applicazioni industriali e residenziali.

    Dettagli tecnici:

    • Attacco a innesto iPo
    • Morsetto passante
    • Capacità di cavo: 10mm²
    • Collegamento a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida
    • Accessori standardizzati per iscrizione e prova

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie