SIEMENS - SIE8WH60000AH00 MORSETTO D-KL,IPO,6MM2,GRIGIO - 8WH60000AH00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss
Bemessungsstrom In - 41 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869471471
Artikelnummer
SIE8WH60000AH00
Herstellernummer
8WH60000AH00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Bemessungsstrom In:
41 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
8.2 mm
Höhe:
57.73 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Tiefe:
42.2 mm
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
- Tecnica di montaggio e tecnica dicollegamento comode e semplici.
- Ampia gamma di accessori standardizzati.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
- Flessibilità nella scelta della tecnica di collegamento tra vite, molla, push-in e rapida.
- Utilizzo trasversale degli accessori per iscrizione e prova.
- Adatto per un'ampia varietà di requisiti in edifici industriali, funzionali e residenziali.
- Facilità di montaggio e installazione.
Morsetto, attacco a innesto iPo, morsetto passante, 6mm², grigio
Un sistema di collegamento versatile e moderno, che offre diverse tecniche di installazione per applicazioni industriali e residenziali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


