Startseite

SIEMENS - SIE8WH60000AG00 MORSETTO DG-KL. 4MMQ,6,2MM, GRIGIO - 8WH60000AG00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869444901

Artikelnummer

SIE8WH60000AG00

Herstellernummer

8WH60000AG00

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Höhe:

55.93 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

35.3 mm

    Morsetto, attacco a innesto iPo

    Collegamento versatile con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e residenziali.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione conduttore: 4mm²
    • Tipi di collegamento: a vite, a molla, push-in e collegamento rapido
    • Standardizzazione degli accessori: Trasversali e utilizzabili per diverse applicazioni
    • Collegamenti elettrici: Facili da sciogliere
    • Sicurezza: Protezione contro i contatti accidentali

    Benefici per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Facilità nella realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Montaggio e collegamento comodi e semplici
    • Accessori standardizzati per una vasta gamma di utilizzi
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie