Startseite

SIEMENS - SIE8WH20300AF00 MORSETTO A MOLLA A 3 LIV.2,5MMQ,GRIGIO - 8WH20300AF00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869394336

Artikelnummer

SIE8WH20300AF00

Herstellernummer

8WH20300AF00

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

20 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

3

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Höhe:

99.48 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

56.5 mm

Morsetto a tre piani

Morsetti a molla per connessioni elettriche sicure e versatili in diverse applicazioni.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: morsetto passante
  • Sezione cavo: 2,5mm²
  • Colore: grigio

Vantaggi per il cliente:

  • Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
  • Montaggio comodo e semplice.
  • Contatto durevolmente sicuro.
  • Connessione facile da sciogliere per cavi e conduttori.
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
  • Morsetti liberamente combinabili tra di loro (vite, molla, push-in, collegamento rapido).
  • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Dichiarazione dinon responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie