SIEMENS - SIE8WH20205KF00 MORSET. MOLLA 2LIV+2DIODI 2,5MMQ, GRIGI - 8WH20205KF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 26 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Packung
50 ST
EAN
4001869347318
Artikelnummer
SIE8WH20205KF00
Herstellernummer
8WH20205KF00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
26 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
250 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-165...-165 °C
Breite:
5.15 mm
Höhe:
67.58 mm
Tiefe:
45.9 mm
- Tipologia: Morsetti a molla, a due piani
- Capacità di connessione: 2,5mm²
- Colore: Grigio
- Compatibilità: Tecniche di collegamento a vite, a molla, push-in e rapida
- Sicurezza: Protezione contro i contatti accidentali inclusa come standard
- Contatto sicuro e durevole per prestazioni affidabili.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere per una maggiore praticità.
- Possibilità di realizzare una molteplicità di applicazioni in vari settori.
- Montaggio e collegamento comodi e semplici da utilizzare.
- Accessori standardizzati per un utilizzo trasversale.
- Installazione sicura con protezioni integrate.
Morsetto
Collegamento sicuro e versatile per applicazioni industriali e residenziali tramite morsetti combinabili di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie