SIEMENS - SIE8WH20200CG07 MORSET. PE MOLLA 2 LIV. 4MMQ, GIALLO-VE - 8WH20200CG07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anzahl der Etagen - 2
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Packung
50 ST
EAN
4001869347516
Artikelnummer
SIE8WH20200CG07
Herstellernummer
8WH20200CG07
Hersteller
SIE
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...6 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
83.68 mm
Breite:
6.15 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Tiefe:
45.85 mm
- Tipologia: Morsetti a molla, a due piani
- Applicazione: Morsetto PE/PEN, 4mm²
- Collegamento: Tecniche combinabili: a vite, a molla, push-in, e rapida
- Accessori: Standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Sicurezza: Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di unamolteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Morsetto
Collegamento versatile con morsetti combinabili per applicazioni industriali e installazioni moderne di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


