Startseite

SIEMENS - SIE8WH20200CF07 MORSET. PE MOLLA 2 LIV. 2,5MMQ, G-V - 8WH20200CF07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 2

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869347400

Artikelnummer

SIE8WH20200CF07

Herstellernummer

8WH20200CF07

Hersteller

SIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

67.58 mm

Breite:

5.15 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Tiefe:

45.85 mm

    Morsetto, morsetti a molla, a due piani, morsetto PE/PEN, 2,5mm², giallo-verde

    Rappresentano una tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento combinabile: Vite, molla, push-in e tecnica di collegamento rapida.
    • Accessori standardizzati: Utilizzabili trasversalmente per iscrizione e prova.
    • Applicazioni: Realizzabili in edifici industriali, funzionali e residenziali.
    • Contatto: Sicuro e durevole.
    • Collegamenti elettrici: Facili da sciogliere come cavi e conduttori.
    • Protezione: Contro i contatti accidentali come standard di serie.

    Vantaggi per il cliente:

    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
    • Ampia gamma di accessori standardizzati disponibili.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie