SIEMENS - SIE8WH20200CE07 MORSET. PE MOLLA 2 LIV. 1,5MMQ, G-V - 8WH20200CE07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anzahl der Etagen - 2
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
EAN
4001869347257
Artikelnummer
SIE8WH20200CE07
Herstellernummer
8WH20200CE07
Hersteller
SIE
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...1.5 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...1.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...1.5 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
67.58 mm
Breite:
4.15 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Tiefe:
45.85 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie