Startseite

SIEMENS - SIE8WH20200AG01 MORSETTO A MOLLA A 2 LIV. 4MMQ, BLU - 8WH20200AG01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869347509

Artikelnummer

SIE8WH20200AG01

Herstellernummer

8WH20200AG01

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

30 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Höhe:

83.68 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

45.9 mm

    Morsetto

    Collegamento sicuro e versatile per diverse applicazioni industriali con morsetti combinabili di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Morsetti a molla, a due piani, morsetto passante
    • Sezione conduttore: 4mm²
    • Tecniche di collegamento: A vite, a molla, push-in, collegamento rapido
    • Accessori: Standardizzati e utilizzabili trasversalmente
    • Sicurezza: Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
    • Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici.
    • Ampia gamma di accessori standardizzati.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza- solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie