SIEMENS - SIE8WH20046CF00 MORSET. MOLLA SEZ. COLT. 4 P.TI 2,5MMQ, - 8WH20046CF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Ausführung der Längstrennung - sonstige
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869346786
Artikelnummer
SIE8WH20046CF00
Herstellernummer
8WH20046CF00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Ausführung der Längstrennung:
sonstige
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
84.03 mm
Breite:
5.15 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Betriebstemperatur:
-105...-60 °C
Tiefe:
36.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein
- 4 punti di collegamento
- Morsetto consezionatore a coltello
- Capacità di sezione: 2,5mm²
- Disponibilità di tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in e rapida
- Standardizzazione degli accessori per iscrizione e prova
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
- Amplia gamma di accessori standardizzati.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Morsetto
Collegamento moderno e versatile per diverse applicazioni industriali, grazie alla combinabilità delle tecniche di collegamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggiper i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie