Startseite

SIEMENS - SIE8WH20040CF07 MORSET. PE MOLLA 4 P.TI 2,5MMQ, G-V - 8WH20040CF07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869346809

Artikelnummer

SIE8WH20040CF07

Herstellernummer

8WH20040CF07

Hersteller

SIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

72.23 mm

Breite:

5.149999999 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Tiefe:

35.25 mm

Morsetto

Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Morsetti a molla
  • 4 punti di collegamento
  • Morsetto PE/PEN
  • 2,5mm²
  • Giallo-verde

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice
  • Contatto durevolmente sicuro
  • Connessione di collegamenti elettricifacile da sciogliere
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
  • Tutti i morsetti sono liberamente combinabili tra di loro
  • I moltepliciaccessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie