Startseite

SIEMENS - SIE8WH20040AG00 MORSETTO A MOLLA A 4 P.TI 4MMQ, GRIGIO - 8WH20040AG00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869347097

Artikelnummer

SIE8WH20040AG00

Herstellernummer

8WH20040AG00

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Höhe:

87.13 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

35.3 mm

Morsetto

Il morsetto a molla offre una tecnica di collegamento sicura e versatile per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: morsetti a molla
  • Punti di collegamento: 4
  • Tipo: morsetto passante
  • Dimensione: 4mm²
  • Colore: grigio

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice.
  • Contatto durevolmente sicuro.
  • Connessione di collegamenti elettrici facile da sciogliere.
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
  • Tutte le tipologie di collegamento (a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido) sono liberamente combinabili.
  • I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
  • Tecnica ottimale per la sicurezza -solo da Siemens.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie