SIEMENS - SIE8WH20040AE01 MORSETTO A MOLLA A 4 P.TI 1,5MMQ, BLU - 8WH20040AE01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Packung
50 ST
EAN
4001869346601
Artikelnummer
SIE8WH20040AE01
Herstellernummer
8WH20040AE01
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Höhe:
72.23 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Tiefe:
35.3 mm
- Punti di collegamento: 4
- Morsetto passante
- Dimensione: 1,5mm²
- Colore: Blu
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
- Ampia gamma di accessori standardizzati.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Morsetto
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


